Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista SSK 2736E 383, 3 Schubl. R3003 #14.437.070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-14.437.070
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.437.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 383, Lichte Höhe mm: 300, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 1 x 100 / 1 x 150, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 450 x 600, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 3, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Gewicht:
51,668 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Schubladenschrank, Werkstattschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 549,00*
€ 645,53*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,65*
€ 645,55*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,31*
€ 648,35*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,06*
€ 794,24*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,24*
€ 945,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,66*
€ 938,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,52*
€ 909,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,27*
€ 876,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,06*
€ 817,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.