Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Verstelltablar B316 2736E R5005 #13.892.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-13.892.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     13.892.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Verstellboden
schubladenschrank verstellboden
Bezeichnung: Verstellboden, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 566, Tiefe mm: 727, Höhe mm: 25, Tragkraft Verstellböden kg: 40, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,496 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.