Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Verstelltablar B316 2736E R7035 #13.892.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-13.892.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     13.892.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Verstellboden
schubladenschrank verstellboden
Bezeichnung: Verstellboden, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 566, Tiefe mm: 727, Höhe mm: 25, Tragkraft Verstellböden kg: 40, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,496 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.