Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gerippe B316 760 m.Nylon Rol.D100 R5012 #13.890.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-13.890.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     13.890.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Profilgerippe
schubladenschrank profilgerippe
Bezeichnung: Profilgerippe, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 572, Tiefe mm: 733, Höhe mm: 760, Rad ø mm: 100, Ausstattung: mit Nylonrollen schwarz, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,617 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,45*
€ 343,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,06*
€ 336,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,08*
€ 324,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,42*
€ 322,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.