Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gerippe B316 760 m.Gummi Rol.D100 R3003 #13.887.070


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-13.887.070
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     13.887.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Profilgerippe
schubladenschrank profilgerippe
Bezeichnung: Profilgerippe, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 572, Tiefe mm: 733, Höhe mm: 760, Rad ø mm: 100, Ausstattung: mit Gummirollen grau, Farbe: Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,053 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,66*
€ 403,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,49*
€ 399,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,85*
€ 387,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,81*
€ 381,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,86*
€ 335,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.