Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gerippe B316 760 m.Gummi Rol.D100 R7035 #13.887.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-13.887.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     13.887.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Profilgerippe
schubladenschrank profilgerippe
Bezeichnung: Profilgerippe, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 572, Tiefe mm: 733, Höhe mm: 760, Rad ø mm: 100, Ausstattung: mit Gummirollen grau, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,053 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,37*
€ 403,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,21*
€ 400,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,56*
€ 388,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,45*
€ 382,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,60*
€ 335,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.