Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Kopftablar B316 2736E m.Rillenmat.R5005 #13.742.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-13.742.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     13.742.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Kopftablar
schubladenschrank kopftablar
Bezeichnung: Abrollrand 4-seitig inkl. Rillenmatte, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 566, Tiefe mm: 727, Höhe mm: 25, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,705 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,86*
€ 196,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.