Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Kopftablar B316 2736E m.Rillenmat.R6011 #13.742.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-13.742.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     13.742.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Kopftablar
schubladenschrank kopftablar
Bezeichnung: Abrollrand 4-seitig inkl. Rillenmatte, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 566, Tiefe mm: 727, Höhe mm: 25, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,705 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.