Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Unterbau 2x2727E m.RT160 Gu qu R5005 #12.223.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-12.223.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     12.223.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Unterbau
schubladenschrank unterbau
Bezeichnung: Unterbau fahrbar, LISTA Einheit: 2 x 27 x 27 E, Breite mm: 1128, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 212, Rad ø mm: 160, Tragkraft Rollen kg: 600, Ausstattung: mit Gummirollen grau, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Gewicht:
31,289 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,63*
€ 548,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,23*
€ 546,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,75*
€ 539,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,98*
€ 521,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,94*
€ 462,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.