Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Unterbau 2x2727E m.RT160 Gu qu N9000N #12.223.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-12.223.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     12.223.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Unterbau
schubladenschrank unterbau
Bezeichnung: Unterbau fahrbar, LISTA Einheit: 2 x 27 x 27 E, Breite mm: 1128, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 212, Rad ø mm: 160, Tragkraft Rollen kg: 600, Ausstattung: mit Gummirollen grau, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
31,289 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,99*
€ 555,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,13*
€ 548,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,26*
€ 539,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,70*
€ 523,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,95*
€ 464,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.