Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grünbeck GENO-Ers.Filterkerze 80um 2erPack Gr.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GB GENO-Ersatzfilterkerze 80 um, Größe 2 m.Schutzgl. u.Glocken-O-, VE=2Stk. je V
GB GENO-Ersatzfilterkerze 80 um, Größe 2 m.Schutzgl. u.Glocken-O-, VE=2Stk. je V
Artikel-Nr.:
     6922A-9090901
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     103008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzfilterkerze
Rückspülfilter-Filterkerzen
Wasserfilterkerze
Glockendichtung

Wasserfilter für Enthärtungsanlagen

  • Filterkerzen mit Schutzglocke und Glockendichtung
  • Passend für Filtertyp FS 1 1/4" und 1 1/2“
  • Für Wasserenthärter der Firma Grünbeck geeignet

Technische Details

  • Filterfeinheit: 80 µm

Lieferumfang

  • 2x Filterkerze für Wasserenthärter
  • Inklusive Schutzglocke und Glockendichtung

Grünbeck Wasserfilter…

… Aus einer kleinen Firma für den Vertrieb von Produkten zur Wasseraufbereitung wurde ein großes produzierendes und forschendes Unternehmen.
In der Firmengruppe geben insgesamt 900 Menschen täglich ihr Bestes und erwirtschaften gemeinsam rund 150 Millionen Euro. In all den Jahren blieben die Grundwerte aber stets die gleichen: Verantwortung für kommende Generationen und eine Unternehmenskultur, in der das konstruktive Miteinander eine wesentliche Rolle spielt.

Weitere Suchbegriffe: grünbeck ersatzfilterkerze, glockendichtung, brita;side;siemens;kühlschrank;zoll;delonghi;saeco;kaffeevollautomat;entkalkungsanlage;by;eq;bwt;aqua;outdoor;melitta;samsung;intenza;kartuschen;bosch;glas;kalk;philips;salz;maxtra;trinkwasser;krups;aktivkohle;dusche;claris;wasserhahn;caffeo;druckminderer;kaffeemaschine;jura;lg;marella;küche;staubsauger;patronen;magnifica;wasserfilteranlage;eq6;magnesium;clean;ecam;granulat;xl;6;43193;barista;longhi;wasserfiltersystem;nivona;classic;aeg;kärcher;acala;wasserfilterkanne;carbonit;britta;series;pearlco;ohne;amazon;haus;pure;gegen;wasserfilterflasche;wasserfilterpatrone;kanne;eq9;untertisch;kartusche;hahn;solo;vollautomat;impressa;ci;wasserfilterkartusche;incanto;tassimo;blue;gastroback;c002;osmose;bauknecht;entkalker;eisen;stufen;fur;plus;waschmaschine;prima;wasserenthärterfilter;liter;kaffeevollautomaten;einfamilienhaus;hausanschluss;kuehlschrank;tapp;survival;katadyn;pool;syr;dls;aquarium;flasche;anna;bio;schlauch;pumpe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,36*
€ 73,07*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,91*
€ 73,70*
7 Tage
59
€ 6,95*
ab € 61,01*
€ 78,74*
8 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 70,43*
€ 90,37*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,01*
€ 94,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.