| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-8462054 Herst.-Nr.: 8462054 EAN/GTIN: 4056705620544 |
| |
|
| | |
| Für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile - Material: aminfreies LDPE, wiederverwertbar
- Elektrostatisches Verhalten
- Oberflächenwiderstand: 1010 - 1011 Ohm - Ableitzeit: < 2 Sekunden - Art der antistat. Behandlung: antistat. Batch - Zugrundeliegende Norm: IEC 61340-5-1/TR2 - Maßtoleranz Beutel +/- 3 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | rosa | Material: | PE-Folie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, flachbeutel 400 x 500 mm 100 my, pe-beutel, pe-beutel 400 x 500 mm, PE, Beutel, antistatisch, Antistatik, Folie, 8462054, 84.62054, 84.620.54 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3107* | € 0,6195* | | | | Lager 6922 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,505* | € 0,655* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 20,78* | € 51,41* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,65* | € 51,51* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 27,93* | € 56,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 65,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|