| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-YT9573165 Herst.-Nr.: 9573165 EAN/GTIN: 4063963006621 |
| |
|
| | |
| - Für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile
- Material: aminfreies LDPE, wiederverwertbar
- Oberflächenwiderstand: 1010 bis 1011 Ohm
- Ableitzeit: < 2 Sekunden
- Art der antistatischen Behandlung: antistatisches Batch
- Zugrunde liegende Norm: IEC 61340-5-1/TR2
- Masstoleranz Beutel +/- 3 mm
- Breite = offene Seite
Weitere Informationen: | | Material: | PE-Folie | Farbe: | rosa | Gewicht VE in KG: | 3,64 | Länge innen: | 500 mm | Breite innen: | 400 mm | Stärke: | 100 µ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3107* | € 0,6195* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,505* | € 0,655* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 20,78* | € 51,41* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,65* | € 51,51* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 27,93* | € 56,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2065* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|