Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 180 x 250 mm, Stärke 50 µ, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-8160019
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160019
EAN/GTIN:
     4056705600195
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Das große Lagerprogramm
  • Reißfeste PE-Qualität
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschließen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • 50 μ Stark
  • Auf Anfrage mit EURO-Loch
  • Auch bedruckt lieferbar
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PE-Folie
Weitere Suchbegriffe: druckverschlußbeutel 180x250 mm 50 my, druckbandbeutel, druckbandbeutel 180 x 250 mm, PE, Beutel, Folie, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8160019, 81.60019, 81.600.19
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02664*
€ 0,05361*
Lager 6922
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04368*
€ 0,05558*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,78*
€ 47,91*
4 Tage
25
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 48,72*
€ 49,13*
5 Tage
248
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,02*
€ 51,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05558*
€ 0,06614
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04368*
€ 0,05198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 55,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.