Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 120 x 170 mm, Stärke 50 µ, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-8160016
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160016
EAN/GTIN:
     4056705600164
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Das große Lagerprogramm
  • Reißfeste PE-Qualität
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschließen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • 50 μ Stark
  • Auf Anfrage mit EURO-Loch
  • Auch bedruckt lieferbar
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PE-Folie
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 120 x 170 mm 50 my, druckbandbeutel, druckbandbeutel 120x170mm, PE, Beutel, Folie, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8160016, 81.60016, 81.600.16
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01384*
€ 0,0277*
Lager 6922
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02163*
€ 0,02863*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,64*
€ 48,70*
3 Tage
25
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 49,47*
€ 49,89*
4 Tage
25
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 46,02*
€ 59,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,02863*
€ 0,03407
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02163*
€ 0,02574
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 57,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.