| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-5016022 Herst.-Nr.: 5016022 EAN/GTIN: 4056705160224 |
| |
|
| | |
| Schnelles, rationelles Verpacken durch Automatikboden - Für Güter bis 30 kg
- Stabiler Wellpappkarton in 1- oder 2-lagiger Wellpapp-Qualität
- Geringer Arbeitsaufwand und hohe Zeitersparnis durch Automatikboden
- Hohe Flexibilität durch 10 Höhenrillungen im Abstand von 10 mm
- Große Raumersparnis durch flachliegende Anlieferung
- Keine Bodenverklebung notwendig, durch selbstaufrichtenden Automatikboden
- 100 % recyclingfähig
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Wellpappe | Qualität: | 2.30 | Traglast: | 30 | kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0711, Fefco0711, wellpappe faltkartons 2 wellig, wellpappe faltkartons, faltkarton, Ruck-Zuck-Automatik-Karton, ruck zuck, ruck-zuck, Ruck-Zuck-Automatikkarton, Automatikbodenkarton, Automatikboden, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, 5016022, 50.16022, 50.160.22 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,91475* | € 2,57475* | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,74* | € 2,64* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 25,63* | € 47,02* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 26,32* | € 47,56* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 35,64* | € 55,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 51,495* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|