Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 400x300x220mm,B4, Qualtität 2.3EB, braun,Fefco 0711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 400 x 300 x 220 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 400 x 300 x 220 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5016022
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5016022
EAN/GTIN:
     4056705160224
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • Schnelles, rationelles Verpacken durch utomatikboden
  • Für Güter bis 30 kg
  • Sehr stabiler Wellpappkarton in 2-welligerQualität
  • Geringer Arbeitsaufwand und hohe Zeitersparnis durch selbstaufrichtenden Automatikboden
  • Keine Bodenverklebung notwendig
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
0,4
Qualität:
2.3EB
Länge innen:
400 mm
Breite innen:
300 mm
Höhe innen:
220 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
711
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0711, Fefco0711, wellpappe faltkartons 2 wellig, wellpappe faltkartons, faltkarton, Ruck-Zuck-Automatik-Karton, ruck zuck, ruck-zuck, Ruck-Zuck-Automatikkarton, Automatikbodenkarton, Automatikboden, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, 5016022, 506022, 5060.22, Fefco 0711, fefco0711
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,91475*
€ 2,57475*
Lager 123
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,64*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,63*
€ 47,02*
5 Tage
282
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 26,32*
€ 47,56*
8 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 35,64*
€ 55,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 52,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.