Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 305 x 215 x 200 mm, Qualität 2.30 BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-5012084
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012084
EAN/GTIN:
     4056705120846
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Besonders stabil für Packgüter bis 30 kg

Beste Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen

Mehrfach verwendbar, voll recyclebar
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Qualität:
2.20EB
Traglast:
30 | kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012084, 50.12084, 50.120.84
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,50549*
€ 2,13549*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 2,21*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,76*
€ 37,15*
4 Tage
39
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,93*
€ 38,46*
8 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 20,51*
€ 43,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,13549*
€ 2,54123
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97549*
€ 2,35083
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92549*
€ 2,29133
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84549*
€ 2,19613
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,50549*
€ 1,79153
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 42,7098* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.