Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 305 x 215 x 200 mm, Qualität 2.30 BC, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600267
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012084
EAN/GTIN:
     4063963014909
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Deckenpapier aus Testliner · Ideal für den Postversand · Platzsparend durch flache Anlieferung · Für Güter bis 20 kg · Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig möglich
Weitere Informationen:
Breite innen:
215 mm
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5
Höhe innen:
200 mm
Länge innen:
305 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
2-wellig
Qualität:
2.20EB
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 2-wellig, 5012084, 5020.84, 502084, faltkarton, höhenrillung, karton, kartonage, verpackung, verpackungsmaterial, wellpapp, xt5012084
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,50549*
€ 2,13549*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 2,21*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,76*
€ 37,15*
5 Tage
39
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,93*
€ 38,46*
Lager 5R7J8
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 20,51*
€ 43,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,84*
€ 52,1696
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,50*
€ 42,245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,23*
€ 30,0237
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,03*
€ 26,2157
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,90*
€ 24,871
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,0255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.