| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-5011016 Herst.-Nr.: 5011016 EAN/GTIN: 4056705110168 |
| |
|
| | |
| Deckenpapier = Testliner
Das große Lagerprogramm für Güter bis 30 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1.20C | Traglast: | 30 | kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.30, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011016, 50.11016, 50.110.16 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,7228* | € 0,9728* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,48* | € 1,00* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,23* | € 44,33* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 18,73* | € 44,96* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 27,79* | € 52,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|