Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 350 x 230 x 140 mm, Qualität 1.20 C, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600113
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011016
EAN/GTIN:
     4063963012752
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Deckenpapier aus Testliner · Ideal für den Postversand · Für kleinere und leichtere Packgüter · Verschluss mit allen Arten von Klebeband · Platzsparend durch flache Anlieferung · Für Güter bis 20 kg · Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig möglich
Weitere Informationen:
Breite innen:
230 mm
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5,65
Höhe innen:
140 mm
Länge innen:
350 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
1-wellig
Qualität:
1.20C
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.30, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, 1-wellig, 501016, 50106, 5011016, faltkarton, karton, kartonage, verpackung, verpackungsmaterial, wellpapp, xt5011016
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7228*
€ 0,9728*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 1,00*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,23*
€ 44,33*
4 Tage
47
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 18,73*
€ 44,96*
Lager 5R7J8
20
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 27,79*
€ 52,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,80*
€ 62,832
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,44*
€ 49,3136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,77*
€ 48,5163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,10*
€ 45,339
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,76*
€ 43,7444
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,19*
€ 34,7361
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,66*
€ 34,1054
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,90*
€ 33,201
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 27,79*
€ 33,0701
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5558* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.