Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 200 x 130 x 150 mm, Qualität 1.10 B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-5011002
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011002
EAN/GTIN:
     4056705110021
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Beste Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen

Das große Lagerprogramm für Güter bis 20 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.10B
Traglast:
20 | kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6248*
€ 0,8348*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,87*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 38,27*
9 Tage
20
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 20,23*
€ 43,45*
6 Tage
351
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 49,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8348*
€ 0,99341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8148*
€ 0,96961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7548*
€ 0,89821
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7148*
€ 0,85061
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6248*
€ 0,74351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.