| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-60316-D44-RRI-4011 Herst.-Nr.: RRI-4011 EAN/GTIN: 8717981000722 |
| |
|
| | |
| RED ROOSTER Industrial pneumatisch-hydraulische Blindnietgerät. Sehr schnell und leistungsfähig, mit einem geringen Luftverbrauch pro Vernietung. Leicht und ergonomisch geformt für optimalen Arbeitskomfort. Lieferbar mit mehreren Düsen für verschiedene Kapazitäten. Merkmale: • schnell und leistungsfähig • geringer Luftverbrauch • ergonomisch und leicht • Düsen für 2,4mm, 3,2mm, 4,0mm, 4,8mm und 6,4mm mitgeliefert • einschließlich Schlüssel und Gummifuß Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Sicherheitsnorm: | EN ISO 11148-1 | Zugkraft (N): | 10450 | Kapazität Blindnietdurchmesser (mm): | 6,4 | Hub (mm): | 16,5 | Luftverbrauch (l/Schlag): | 1,80 | Gewicht (kg): | 2,0 | Luftanschluss: | PT 1/4" | Schlauchdurchmesser (mm): | 6,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |