Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab, Kunststoff W 59-1-10 Kunststoff-Gliedermaßstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gliedermaßstab, Kunststoff W 59-1-10 Kunststoff-Gliedermaßstab
Artikel-Nr.:
     6922A-4996541
Hersteller:
     Heinz Hesse
Herst.-Nr.:
     480387
EAN/GTIN:
     7317842003612
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
• 30% glasfaserverstärkter Kunststoff • Verdeckte, nahezu unsichtbare Gliederverbindung, keine sichtbare Metallfeder • Gute Ablesbarkeit durch geprägte schwarz-rote Duplexteilung • Messgenauigkeit nach EG-Klasse III • Hultafors-Zertifizierung nach ISO 9001 • Anzahl der Glieder: 10 • Breite der Glieder: 13 • Stärke der Glieder: 2.3
Weitere Informationen:
Maße:
• Länge: 1 m • Stärke der Glieder: 2,3 mm • Breite der Glieder: 13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.