Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab, Kunststoff W 59-2-10 Kunststoff-Gliedermaßstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gliedermaßstab, Kunststoff W 59-2-10 Kunststoff-Gliedermaßstab
Artikel-Nr.:
     6922A-4996540
Hersteller:
     Heinz Hesse
Herst.-Nr.:
     480385
EAN/GTIN:
     7317842000611
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
• 30% glasfaserverstärkter Kunststoff • Verdeckte, nahezu unsichtbare Gliederverbindung, keine sichtbare Metallfeder • Gute Ablesbarkeit durch geprägte schwarz-rote Duplexteilung • Messgenauigkeit nach EG-Klasse III • Hultafors-Zertifizierung nach ISO 9001 • Anwenderbereiche: Industrie (speziell Elektroindustrie), Handwerk • Anzahl der Glieder: 10 • Breite der Glieder: 15 • Stärke der Glieder: 3
Weitere Informationen:
Maße:
• Länge: 2 m • Stärke der Glieder: 3 mm • Breite der Glieder: 15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.