| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4972550 Herst.-Nr.: DT7203-QZ EAN/GTIN: 5035048013250 |
| |
|
| | |
| Kreuzschlitz-Schrauberbits 110mm Länge / Größe Pz2 (Form E 6.3 1/4") Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Hochwertige robuste Schrauberbits für alle Schraubanwendungen mit Kreuzschlitz | Gewicht: | 0,124 kg | Maße (LxBxH): | 47x8x120 MM | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,17* | € 31,15* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,22* | € 31,17* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,34* | € 31,33* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,72* | € 39,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,944* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|