| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4972268 Herst.-Nr.: DT6685-XJ EAN/GTIN: 5035048489437 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Einzigartige Hartmetall-Qualität mit spannungsarmer Hochtemperatur- Kupferlötung - Optimiert für maximale Standzeit und Ausbruchsicherheit | Hammerfester Hochleistungsbohrer | 9,5 mm Schaft mit drei gefrästen Spannflächen - Für durchrutschsicheren Halt | Gehärteter Stahlkörper mit Kernverstärkung und großvolumiger, gefräster Spirale - Für höchste Bruchfestigkeit bei gleichzeitig sehr hohem Bohrfortschritt | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Entwickelt für den Einsatz in Schlagbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Spannfutter und max. 2,0 Joule Schlagenergie zum Bohren von Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel, Fliesen etc. | Haupteinsatzgebiet: Montage- und Befestigungstechnik | Gewicht: | 0,049 kg | Maße (LxBxH): | 235x55x10 MM | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,22* | € 3,43* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,30* | € 3,45* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,31* | € 3,46* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 2,24* | € 3,73* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,87* | € 14,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|