| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4972204 Herst.-Nr.: DT7430-QZ EAN/GTIN: 5035048085714 |
| |
|
| | |
| EXTREME IMPACT Easy Clean Steckschlüssel 8 x 75mm Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Unkompliziertes und schnelles Reinigen des Steckschlüssels | Verringerte Abnutzung und längere Lebensdauer der Schraubköpfe durch passgenaue Form | Spezielle Bauform für nahezu alle Schraubköpfe geeignet | Kein Schraubenverlust durch Permanentmagnet | Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet | Gewicht: | 0,075 kg | Maße (LxBxH): | 71x18x170 MM | Ursprungsland: | SI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 3 | | € 5,50* | ab € 5,51* | € 7,83* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,51* | € 7,92* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | € 19,95* | ab € 5,15* | € 8,12* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,43* | € 8,23* | | | | Lager 6922 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 7,85* | € 11,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 33,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|