| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4972074 Herst.-Nr.: DT6818-QZ EAN/GTIN: 5035048082447 |
| |
|
| | |
| XLR SDS-max-Flachmeißel 50x400mm Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Innovatives Meißelkopfdesign mit spezieller "Stay SharpSpitze sorgt für eine lang anhaltende Schärfe des Meißels und somit erhöhte Lebensdauer | Meißelgeometrie mit verbreiterten Flanken sprengt ein Maximum an Material ab un verhindert gleichzeitig effektiv ein Verkeilen des Meißels | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Für den Einsatz in Meißel-, Abbruch und Kombihämmern mit der entsprechenden Meißelaufnahme mit Drehstopp für leichte bis schwere Meißelarbeiten in Putz, Mauerwerk, Fliesen, Beton, Asphalt etc. | Gewicht: | 0,811 kg | Maße (LxBxH): | 495x50x21 MM | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,25* | € 36,04* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,06* | € 36,05* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,93* | € 36,15* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,84* | € 38,24* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,02* | € 44,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|