| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4971917 Herst.-Nr.: DT3015-QZ EAN/GTIN: 5035048058978 |
| |
|
| | |
| Schleifpapier 115 x 140mm K150, Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff - gelocht (8 Loch ringförmig) Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Speziell abgestimmte Kunstharzkombinationen als Grund- und Deckbindematerialien sorgen für hohe Ausbruchsicherheit und Hitzebeständigkeit des Schleifkornes, Ein Zusetzen des Schleifmittels wird durch entsprechende Beschichtungen äußerst effektiv verhindert | Hochwertigstes Edelkorund und Aluminiumoxid als Schleifkörper garantieren maximale Schleifleistungen und Standzeiten | Industrielle Schleifmittel für Grund-, Zwischen- und Endschliff auf Holz-, Lack- und anderen Oberflächen | Speziell abgestimmte Kunstharzkombinationen als Grund- und Deckbindematerialien sorgen für hohe Ausbruchsicherheit und Hitzebeständigkeit des Schleifkornes. Ein Zusetzen des Schleifmittels wird durch spezielle Stearat-Beschichtung äußerst effektiv vermindert | Entsprechend der Anforderungen kommen hochfeste und -flexible Spezialpapiere oder Kunstoffgewebe als Trägermaterial zum Einsatz | Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern | Hochwertiges Edelkorund und Aluminiumoxid als Schleifkörper garantieren maximale Schleifleistungen und Standzeiten | Industrielle Schleifmittel für Grund-, Zwischen-, und Enschliff auf Holz-, Lack-, und anderen Oberflächen | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel | Gewicht: | 0,123 kg | Maße (LxBxH): | 120x173x12 MM | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,01* | € 8,56* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 6,05* | € 8,60* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,93* | € 8,90* | | | | | 12 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 5,64* | € 8,90* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,33* | € 18,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5332* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|