| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4971896 Herst.-Nr.: DT3022-QZ EAN/GTIN: 5035048014509 |
| |
|
| | |
| Schleifpapier-Klettfix 115 x 115mm K80, Mehrzweck-Holz/Farbe - Trockenschliff - gelocht (8 Loch ringförmig) Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Hochwertiges Edelkorund und Aluminiumoxid als Schleifkörper garantieren maximale Schleifleistungen und Standzeiten | Entsprechend der Anforderungen kommen hochfeste und -flexible Spezialpapiere oder Kunstgewebe als Trägermaterial zum Einsatz | Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern | Speziell abgestimmte Kunstharzkombinationen als Grund- und Deckbindematerialien sorgen für hohe Ausbruchsicherheit und Hitzebeständigkeit des Schleifkornes. Ein Zusetzen des Schleifmittels wird durch spezielle Stearat-Beschichtung äußerst effektiv vermindert | Schleifpapier mit Klettfix besitzt ein spezielles und patentiertes Pilzkopfdesign für einen leichteren schnelleren Schleifpapierwechsel mit erhöhter Lebensdauer | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Schleifpapier mit Klettfix besitzt ein spezielles und patentiertes Pilzkopfdesign für einen leichteren schnelleren Schleifpapierwechsel mit erhöhter Lebensdauer | Gewicht: | 0,084 kg | Maße (LxBxH): | 120x11x170 MM | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,45* | € 5,00* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 3,47* | € 5,03* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,43* | € 5,25* | | | | | 12 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 3,27* | € 5,25* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,92* | € 15,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,092* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|