| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4971870 Herst.-Nr.: DT8620-QZ EAN/GTIN: 5035048070208 |
| |
|
| | |
| Klettfix-Schleifpapier 93 x 190mm K60, Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff - gelocht (8 Loch parallel) Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Ungelocht und gelocht für alle gängigen und marktüblichen Vibrationsschleifer verfügbar | Schleifpapier mit Klettfix besitzt ein spezielles und patentiertes Pilzkopfdesign für einen leichteren und schnelleren Schleifpapierwechsel mit erhöhter Lebensdauer | Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen | Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung, ausgestattet mit einer hochqualitäts Aluminiumoxid Korund Körnung für einen perfekten Oberflächenschliff | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel | Gewicht: | 0,12 kg | Maße (LxBxH): | 97x11x270 MM | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,34* | € 6,31* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 4,36* | € 6,34* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,30* | € 6,55* | | | | | 13 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 4,06* | € 6,55* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,74* | € 16,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,174* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|