| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4971789 Herst.-Nr.: DT3303-QZ EAN/GTIN: 5011402375196 |
| |
|
| | |
| Schleifband 75 x 533mm K80, Mehrzweck - Holz/Farbe Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Hitzebeständige Kunstharzbindung | EXTREME DEWALT® Schleifbänder mit einer Anti-Statik Kunstharzbindung (Körnung > K120), welche ein stark reduziertes Zusetzen und ein verbessertes Staubabsaugen garantiert erhöhte Lebensdauer der Schleifbänder | Robustes Spezialgewebe als Trägermaterial | Hochqualitäts Aluminiumoxid Korund für schnellen und aggressiven Materialabtrag | Für den Einsatz auf Bandschleifern | Hochwertiges Aluminiumoxyd-Schleifkorn für hohe Schleifleistung und Standzeiten auf Holz-, Metall- und Lackoberflächen | Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Metall, Farben und Lacke | Gewicht: | 0,242 kg | Maße (LxBxH): | 223x90x76 MM | Ursprungsland: | CH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifbandhülse, Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, gewebeschleifbänder k 80 75x533, endlos schleifband, endlos-schleifband k80 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,49* | € 16,59* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,63* | € 16,65* | | | | | 12 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 10,79* | € 17,16* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,30* | € 18,46* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,52* | € 26,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,852* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|