| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4970905 Herst.-Nr.: DT4026-QZ EAN/GTIN: 5035048056783 |
| |
|
| | |
| 165 x 20mm / 24 Z EXTREME DEWALT® Handkreissägeblatt - Universeller Einsatz und Querschnitte Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Extra großflächige Hartmetall-Zahnlegierung für längere Lebensdauer | Für die Baureihe der Serie EXTREME DEWALT® kommen Qualitäten von jeweils höherer Härte zum Einsatz und garantieren somit höchste Schnittgüte bei gleichzeitig maximalen Standwegen. | LASERGESCHNITTENE DEHNUNGSSCHLITZE zur effektiven Eliminierung jeder Verzugsgefahr tragen wirkungsvoll zur weiteren Reduzierung der Vibrationen und somit des Geräuschpegels bei. | Blattkörper bestückt mit extra-großen, universell einsetzbaren Wolframkarbid-Hartmetallzähnen (bis 15 Mal nachschärfbar) | Der LASERGESCHNITTENE BLATTKÖRPER mit einer nochmals erhöhten Rundlaufgenauigkeit und einer somit weiteren Reduzierung der Vibrationen garantiert ein noch besseres Schnittergebnis. | Korrosionsresistentes Hartmetall für längere Lebensdauer in härtesten Anwendungen | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Speziell entwickelt für den Einsatz auf Tacukreissägen ideal zum Schneiden von Hartholz, Sperrhol, laminaten und MDF. | Für Längs- und Querschnitte in Naturhölzern, Sperrholz, Laminaten, und Spanholzplatten.Die Wechselzahngeometrie, mittlere Zähnezahl und eine positive Zahnstellung ermöglichen hohe Schnittgeschwindigkeiten | Die mit universell einsetzbaren Hartmetallzähnen bestückten DEWALT Sägeblätter eignen sich ideal für Schnitte in Weich- und Harthölzern, Verbundmaterialien, Kunststoffen und Nichteisen- Metall (nur mit Zahnform Trapez- Flachzahn TFZ, negativ). | Gewicht: | 0,365 kg | Maße (LxBxH): | 224x211x12 MM | Ursprungsland: | US |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,74* | € 41,10* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,96* | € 41,25* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,97* | € 41,49* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 30,88* | € 44,45* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,31* | € 50,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|