Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4954500 Herst.-Nr.: F00Y145190 EAN/GTIN: 3165140145534 |
| |
|
| | |
| Hohlbohrkrone SDS-max-9 Core Cutter, einteilig. Durchmesser: 50 mm, Bohrkronentiefe: 80 mm, Arbeitslänge: 160 mm, Gesamtlänge: 290 mm, Schneidenanzahl 6. Geeignet für Beton, Mauerwerk und Kalksandstein. Einteilige Ausführung garantiert optimale Kraftübertragung der Maschine. Aggressiver Arbeitsfortschritt bei gleichzeitig hoher Laufruhe durch asymmetrische Zahnanordnung. Weitere Informationen: | | Maße: | 328 x 74 x 74 mm | Gewicht: | 1,251 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 148,64* | € 179,01* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 148,98* | € 179,88* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 142,64* | € 180,65* | | | | Lager 6922 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 171,49* | € 181,81* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 151,18* | € 181,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 909,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|