Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4952685 Herst.-Nr.: 2608633A42 EAN/GTIN: 3165140264259 |
| |
|
| | |
| Stichsägeblatt T 144 DP Precision for Wood. Das T 144 DP Precision for Wood Stichsägeblatt macht schnelle, präzise gerade Schnitte in Holz. Die erhöhte Stärke des Blatts verhindert Verbiegen und ermöglicht exakte, winkelhaltige Schnitte. Die scharfgeschliffenen Zähne des Blatts sind geschränkt, wodurch schnelle Schnitte ermöglicht werden. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer großen Zahnteilung (4 mm) ausgestattet, um Holzmaterialien mit einer Dicke von 5 bis 50 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Einnockenschaft. Winkelgenauer Schnitt. Einsatzbereiche: Für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten von 5 bis 50 mm Stärke. Für Türen und Küchenarbeitsplatten kleiner als 50 mm Stärke. Inhalt der Verkaufspackung: 100 Stück. Weitere Informationen: | | Maße: | 104 x 50 x 50 mm | Gewicht: | 0,769 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 79,22* | € 95,91* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 79,10* | € 95,95* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 80,56* | € 96,82* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 82,26* | € 99,37* | | | | Lager 6922 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 111,72* | € 134,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,1172* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|