Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4950462 Herst.-Nr.: 2608642117 EAN/GTIN: 3165140574570 |
| |
|
| | |
| Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen- Außendurchmesser: 300 mm
- Bohrung: 30 mm
- Schnittbreite: 3,2 mm
- Zähnezahl: 96
für professionelle Holzverarbeiter, Zähne aus Microteq: Hartmetallzähne aus besonders dichtem Hartmetallpulver mit mikrofeiner Körnung minimieren die Abnutzung der Schneide für beste Schnittqualität und besonders hohe Lebensdauer, Beschichtung Cleanteq: verringert das Anhaften von Rückständen (Harz, Leim), dadurch extrasaubere Ergebnisse, schützt das Blatt vor Korrosion, hält das Blatt kühl, Vibrationsminderung mit Stabilteq: Polyrethangefüllte Dämpfungsschlitze verringern stark die Vibrationen und Geräuschentwicklung, dies verbessert die Schnittpräzision und den Arbeitskomfort, mit lasergeschnittenen Dehnungsschlitzen für hohe Blattstabilität und Genauigkeit, die besondere Gestaltung sorgt für geringere Geräuschpegel, Stahlkörper: erstklassiger Stahl (bis HRC 46) für hohe Haltbarkeit, lasergeschnitten für hohe Präzision ohne Blattverzug, dank dem speziell eingerollten Spannungsring bleibt das Blatt auch im Einsatz formstabil und perfekt eben, Schnittresultat: sehr feiner Schnitt, Spanwinkel 5 Grad, Freiwinkel 18 Grad Weitere Informationen: | | Maße: | 390 x 360 x 18 mm | Gewicht: | 1,61 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,41* | € 103,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,92* | € 104,51* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,03* | € 109,09* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 88,02* | € 114,18* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,96* | € 150,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|