Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4950019 Herst.-Nr.: 2608641774 EAN/GTIN: 3165140455626 |
| |
|
| | |
| Kreissägeblatt Construct Wood für Tischkreissägen (nagelfest).- Außendurchmesser: 250 mm
- Bohrung: 30 mm
- Schnittbreite: 3,2 mm
- Stammblattstärke: 2,2 mm
- Zähnezahl: 20
- Zahnform: FWF
- Schnittresultat: 1,0
- NL/Durchmesser TKS: 7/42
Weitere Informationen: | | Maße: | 312 x 305 x 10 mm | Gewicht: | 0,9 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,12* | € 26,45* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,02* | € 28,52* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,00* | € 28,63* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,72* | € 29,40* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,62* | € 59,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|