Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mesto Spritzschirm rund ohne Düse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MESTO Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-3231114
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     3916
EAN/GTIN:
     4000903391607
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Sprühgeräte
ersatzteile für sprühgeräte

Mesto Spritzschirm

  • Der runde Schirm wird empfohlen für gezielten, punktuellen Herbizideinsatz gegen einzeln stehende Unkräuter
  • Zudem ist der Spritzschirm sehr praktisch mit seinem kreisflächenförmiges Spritzbild
  • Vor allem zum Schutz gegen das Besprühen von Nachbarbereiche mit Nutzpflanzen oder Gewässern ist der runde Schirm durchaus empfehlenswert
  • Das Material des Spritzschirmes ist sehr leichtes, jedoch schlagfestes Kunststoff
  • Geeignet ist das Produkt für alle Mesto Sprühgeräte ab 3l Füllinhalt

Technische Daten

  • Material: Kunststoff, durchsichtig
  • Düsenausstattung: ohne Düse
  • Spritzbreite 17,5 cm
  • Gewicht: 96 g

Lieferumfang

  • 1x Spritzschirm

Über Mesto…

MESTO bietet eine große Vielfalt an Sprühgeräten, Hochdrucksprühgeräten, Handsprühern, Drucksprühern, Rückenspritzen, Sauggeräten und Druckwasserbehältern.a
... > Lager 6922 > Mesto > Mesto
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,00*
ab € 6,93*
€ 10,07*
10 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 7,68*
€ 12,38*
Lager 6922
nicht lagernd
17
Frei Haus
ab € 12,36*
€ 15,56*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 17 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 17 Stück
Mindestbestellmenge: 17 Stück ( entspricht € 264,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.