Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfra HM-Lochsägen Typ MBS-Light Ø 20,4 mm #07300204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-16817-D46-07300204
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     7300204
EAN/GTIN:
     4030266027837
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
alfra lochsägen hartmetall 20 mm
lochsäge
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,105 kg
... > Lager 6922 > Alfra > Alfra
Weitere Suchbegriffe: alfra lochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.