Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfra HSS-Bi-Metall Lochsägen Ø 43,0 mm #0500043


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-16817-D46-0500043
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     500043
EAN/GTIN:
     4030266101193
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 43mm hss
lochsäge
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,105 kg
... > Lager 6922 > Alfra > Alfra
Weitere Suchbegriffe: alfra lochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.