Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfra HSS-Bi-Metall Lochsägen Ø 33,0 mm #0500033


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-16817-D46-0500033
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     500033
EAN/GTIN:
     4030266100851
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss lochsäge 33 mm
lochsäge
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,085 kg
... > Lager 6922 > Alfra > Alfra
Weitere Suchbegriffe: alfra lochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.