Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 10 mm Bit TX T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10 mm Bit TX T30 L30 mm, Schraubendreher-Einsatz 10mm Bit für TX-Schrauben, aus S2-Stahl, Länge 30mm
10 mm Bit TX T30 L30 mm, Schraubendreher-Einsatz 10mm Bit für TX-Schrauben, aus S2-Stahl, Länge 30mm
Artikel-Nr.:
     6922A-16726-D44-305630
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     305630
EAN/GTIN:
     4000146305638
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit (torx)
Projahn 10 mm Bit TX T30
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 1,30*
€ 1,97*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,61*
€ 2,44*
3 Tage
45
1
€ 6,95*
ab € 1,62*
€ 2,45*
2 Tage
45
30
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,47*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 11,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.