Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 mm Bit TX T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10 mm Bit TX T30 L30 mm, Schraubendreher-Einsatz 10mm Bit für TX-Schrauben, aus S2-Stahl, Länge 30mm
10 mm Bit TX T30 L30 mm, Schraubendreher-Einsatz 10mm Bit für TX-Schrauben, aus S2-Stahl, Länge 30mm
Artikel-Nr.:
     1498-14562-305630
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     305630
EAN/GTIN:
     4000146305638
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit (torx)
10 mm Bit TX T30
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Weitere Suchbegriffe: 10, mm, Bit, TX, T30
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 1,30*
€ 1,97*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,61*
€ 2,44*
Lager 1498
45
1
€ 6,95*
ab € 1,62*
€ 2,45*
2 Tage
45
30
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,47*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 11,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.