Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Bit L25 mm Torq 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" Bit Torq 8 mm L25 mm, kurzer Schraubendreher-Einsatz Bit 1/4 Zoll, aus S2-Stahl, Länge 25mm
1/4" Bit Torq 8 mm L25 mm, kurzer Schraubendreher-Einsatz Bit 1/4 Zoll, aus S2-Stahl, Länge 25mm
Artikel-Nr.:
     6922A-16726-D44-2662
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2662
EAN/GTIN:
     4000146026625
Projahn 1/4" Bit L25 mm Torq 8 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 6,45*
ab € 0,78*
€ 1,26*
3 Tage
52
50
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,43*
4 Tage
52
1
€ 6,95*
ab € 0,99*
€ 1,56*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,99*
€ 1,56*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 10,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.