Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Bit L25 mm Torq 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" Bit Torq 8 mm L25 mm, kurzer Schraubendreher-Einsatz Bit 1/4 Zoll, aus S2-Stahl, Länge 25mm
1/4" Bit Torq 8 mm L25 mm, kurzer Schraubendreher-Einsatz Bit 1/4 Zoll, aus S2-Stahl, Länge 25mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1714562-2662
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2662
EAN/GTIN:
     4000146026625
Suchbegriffe:
1/4
Zoll
Bit
L25
1/4 Zoll Bit L25 mm Torq 8 mm
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Weitere Suchbegriffe: mm, Torq, 8
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 6,45*
ab € 0,78*
€ 1,26*
Lager 2478
52
50
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,43*
4 Tage
52
1
€ 6,95*
ab € 0,99*
€ 1,56*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,99*
€ 1,56*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 10,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 52 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 156 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.