Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Klemmzange für Schlauchleitungen 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-DM.91
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DM.91
EAN/GTIN:
     3148510199498
Suchbegriffe:
Klemmzange
Klemmzangen
Montage-Klemmzange
Ohrklemmenzange
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Metallstruktur<br/>Anwendungen: Kühlsystem, Kraftstoffsystem, Luftsystem
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: 45<br/>B [mm]: 85<br/>[g]: 240
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 58,27*
€ 74,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,29*
€ 74,54*
€ 4,00*
ab € 64,21*
€ 83,88*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,48*
€ 87,75*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 80,23*
€ 104,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.