| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-DELA.1257.06 Herst.-Nr.: DELA.1257.06 EAN/GTIN: 3170332150463 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Mit angesetztem, verschraubtem Anschlag<br/>Perfekte Auflage von Nase und Flächen | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>E x E1 [mm]: 30 x 7<br/>L x H [mm]: 200 x 130<br/>L1 [mm]: 30<br/>[kg]: 0,715 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,68* | € 30,97* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,57* | € 31,78* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,01* | € 34,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,20* | € 36,02* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,10* | € 42,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|