Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Stiftschluessel T-Griff Torx SLS T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom T40 TORX®-Steckschlüssel T-Griff
Facom T40 TORX®-Steckschlüssel T-Griff
Facom T40 TORX®-Steckschlüssel T-Griff
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-89TX.40SLS
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     89TX.40SLS
EAN/GTIN:
     3662424029394
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Schraubendreher TORX
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.<br/>Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.<br/>Ergonomischer T-Griff für eine wirksame Verwendung beider Enden des Schlüssels<br/>stahlgestrahlt, verchromt
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 6,60<br/>l1 x l2 [mm]: 15 x 175<br/>L [mm]: 240<br/>L1 [mm]: 175<br/>L2 [mm]: 95<br/>L3 [mm]: 15<br/>Torx [Nr.]: T40<br/>[g]: 130
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,29*
€ 29,72*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 21,53*
€ 29,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,41*
€ 29,75*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,81*
€ 37,47*
€ 8,95*
ab € 29,57*
€ 40,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,47*
Zubehör
Facom
CT-ACC2M
ab € 17,40*
Zubehör
Facom
LAN1.2
ab € 25,62*
Zubehör
Facom
CT70-100
ab € 77,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.