| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-817.25 Herst.-Nr.: 817.25 EAN/GTIN: 3148512049906 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Stahl<br/>Flächen und Kanten feingeschliffen | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>E1 [mm]: 15<br/>L [mm]: 250<br/>L1 [mm]: 24 - 240<br/>[g]: 720 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,26* | € 106,47* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,18* | € 121,91* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,11* | € 126,97* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 104,81* | € 130,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,11* | € 176,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|